ハーフェレ
コートフック ステンレス 844.78タイプ
控えめなデザインです。
用途
コートフック
奥行(mm)
62
フック寸法D(mm)
15
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
セット内容
取付け部品(木メタルダボ M6×50mm と壁面プラグ)
仕様
取付部品付
内容量
1個
注意
※取り付け部品(木メタルダボM6×50mmと壁面プラグ)付です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76982904
844.78.001
¥
8,410
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください