ハーフェレ
コートフック ステンレス 844.77タイプ
控えめなデザインです。
用途
コートフック
奥行(mm)
100
フック寸法D(mm)
25
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
セット内容
取付け部品(木ネジ Φ 6.0×60mm と壁面プラグ)
仕様
取付部品付
内容量
1個
注意
※取り付け部品(木メタルダボM6×60mmと壁面プラグ)付です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76982913
844.77.001
¥
11,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください