ハーフェレ
帽子・コートフック ステンレス 842.34タイプ
控えめなデザインです。
用途
帽子・コートフック
幅A(mm)
20
奥行(mm)
72
高さC(mm)
140
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス (SUS304)
セット内容
取付け部品(木ネジ Φ 3.5×40mm)
仕様
取付部品付
内容量
1個
注意
※取り付け部品(木ネジΦ3.5×40mm)付です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76982929
842.34.000
¥
8,090
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください