ハーフェレ
コートフック ステンレス 842.35タイプ
控えめなデザインです。
用途
コートフック
幅A(mm)
65
奥行(mm)
65
高さC(mm)
150
取付
取付穴間隔:57mm
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
セット内容
取付け部品(木ネジ Φ 3.5×40mm と壁面プラグ)
仕様
取付部品付
内容量
1個
注意
※穴間隔は57mmです。取り付け部品(木ネジΦ3.5×40mm)付です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76982974
842.35.050
¥
7,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください