曜日別特売

帽子・コートフック ステンレス 842.57タイプ

帽子・コートフック ステンレス 842.57タイプ - ハーフェレ

控えめなデザインです。

用途帽子・コートフック奥行(mm)63高さC(mm)215寸法(mm)横断面:20×3丸座径(Φmm)48取付取付穴間隔:32mm仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS304/303)セット内容取付け部品(木ネジ Φ 3.5×40mm)仕様取付部品付き内容量1個
注意
※穴間隔は32mmです。取り付け部品(木ネジΦ3.5×40mm)付です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76982983842.57.070
14,900
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする