ハーフェレ
コートフック ステンレス 844.72タイプ
控えめなデザインです。
用途
コートフック
フック寸法D(mm)
14
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
セット内容
取り付け部品(木メタルダボM6×50mmと壁面プラグ)
仕様
取付部品付き
内容量
1個
注意
※取り付け部品(木メタルダボM6×50mmと壁面プラグ)付です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76983026
844.72.010
30
¥
6,130
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76983035
844.72.011
50
¥
6,360
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください