ハーフェレ
コートフック スチール 842.40タイプ
控えめなデザインのコートフックです。
用途
コートフック
幅A(mm)
60
奥行(mm)
62
高さC(mm)
85
仕上
シルバーアルマイト
材質
スチール
仕様
取付部品付
内容量
1個
注意
※取り付け部品付です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76983087
842.40.950
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください