ハーフェレ
コートフック スチール 842.40タイプ
控えめなデザインのコートフックです。
用途
コートフック
奥行(mm)
40
高さC(mm)
60
丸座径(Φmm)
50
取付
取付穴間隔:36mm
仕上
シルバーアルマイト
材質
スチール
仕様
取付部品付
内容量
1個
注意
※穴間隔は36mmです。取り付け部品付です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76983096
842.40.980
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください