ハーフェレ
コートフック スチール 844.08タイプ
控えめなデザインのコートフックです。
用途
コートフック
奥行(mm)
28
丸座径(Φmm)
45
取付
取付穴間隔:32mm
仕上
サテンクローム
材質
スチール
仕様
取付部品付
内容量
1個
注意
※穴間隔は32mmです。取り付け部品付です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76983105
844.08.400
¥
2,920
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください