ハーフェレ
帽子・コートフック スチール 842.58タイプ
ヴィンテージデザインの装飾家具との組み合わせに最適です。
用途
コートフック
奥行(mm)
77
高さC(mm)
215
寸法(mm)
横断面:20×3
丸座径(Φmm)
48
取付
取付穴間隔:32mm
材質
スチール
セット内容
取付け部品(木ネジΦ3.5×40mm)
仕様
取付部品付き
内容量
1個
注意
※穴間隔は32mmです。取り付け部品(木ネジΦ3.5×40mm)付です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76983114
842.58.030
¥
14,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください