曜日別特売

コートフック スチール 842.58タイプ

コートフック スチール 842.58タイプ - ハーフェレ

ヴィンテージデザインの装飾家具との組み合わせに最適です。

用途コートフック寸法(mm)58×40取付取付穴間隔:40mm仕上ラッカー塗装つや消し材質スチールセット内容取り付け部品(木ネジΦ3.5×40mmと壁面プラグ)仕様取付部品付内容量1個
注意
※取り付け部品(木ネジΦ3.5×40mmと壁面プラグ)付です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76983139842.58.360
4,230
3,698
4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする