ハーフェレ
ワードローブブラケット 843.98タイプ
控えめなデザインです。
用途
ワードローブ
幅(mm)
97
奥行(mm)
280
高さ(mm)
280
取付
壁取付
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
セット内容
取り付け部品(木ネジΦ6.0×50mmと壁面プラグ)
仕様
取付部品付、フック8個付き
内容量
1個
注意
※取り付け部品(木ネジΦ6.0×50mmと壁面プラグ)付です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76983148
843.98.000
¥
38,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください