ハーフェレ
ワードローブブラケット 842.46タイプ
控えめなデザインです。
用途
ワードローブ
幅(mm)
20
奥行(mm)
250
高さ(mm)
200
取付
壁取付
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
セット内容
取り付け部品(木ネジΦ3.5×40mm)
仕様
取付部品付
内容量
1個
注意
※取り付け部品(木ネジΦ3.5×40mm)付です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76983157
842.46.000
¥
18,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください