ハーフェレ
コートフック 真鍮 844.41タイプ
控えめなデザインのコートフックです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途
コートフック
奥行(mm)
84
フック寸法D(mm)
15
丸座径(Φmm)
33
仕上
サテンニッケル
材質
真鍮
セット内容
木メタルダボ(M6×60mm)と壁面プラグ
仕様
木メタルダボ(M6×60mm)と壁面プラグ付
内容量
1個
注意
※取り付け部品(木メタルダボM6×60mmと壁面プラグ)付です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76983236
844.41.621
¥
6,570
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください