ハーフェレ
コートフック 真鍮 844.41タイプ
控えめなデザインのコートフックです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途
コートフック
奥行(mm)
55
フック寸法D(mm)
12
丸座径(Φmm)
22
材質
真鍮
セット内容
木メタルダボ(M6×60mm)と壁面プラグ
仕様
木メタルダボ(M6×60mm)と壁面プラグ付
内容量
1個
注意
※取り付け部品(木メタルダボM6×60mmと壁面プラグ)付です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76983245
844.41.220
クロームメッキ
¥
3,830
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76983254
844.41.620
サテンニッケル
¥
3,830
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76983263
844.41.820
研磨
¥
3,480
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください