ハーフェレ
コートフック‐Hewi プラスチック 842.52タイプ
控えめなデザインのコートフックです。
用途
コートフック
幅A(mm)
24
奥行(mm)
48
高さC(mm)
75
材質
PA
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジ丸皿頭Φ4.0mmをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76983297
842.52.199
ホワイト、光沢
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76983279
842.52.192
ダークグレー、光沢
¥
4,140
取扱い終了
返品不可
76983288
842.52.195
グレー、光沢
¥
4,140
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください