ハーフェレ
帽子・コートフック‐Hewi プラスチック 842.54タイプ
控えめなデザインの帽子・コートフックです。
用途
帽子・コートフック
幅A(mm)
22
奥行(mm)
110
高さC(mm)
165
材質
PA
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジ丸皿頭Φ4.0mmをご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76983333
842.54.199
ホワイト、光沢
¥
5,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76983306
842.54.150
濃紺、光沢
¥
7,260
取扱い終了
返品不可
76983315
842.54.192
ダークグレー、光沢
¥
7,260
取扱い終了
返品不可
76983324
842.54.195
グレー、光沢
¥
7,260
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください