曜日別特売

コートフック‐Hewi プラスチック 842.84タイプ

コートフック‐Hewi プラスチック 842.84タイプ - ハーフェレ

控えめなデザインのコートフックです。

用途コートフック幅A(mm)90奥行(mm)87高さC(mm)165フック線径(Φmm)15材質PAセット内容取付け部品仕様取付部品付内容量1個
注意
※取り付け部品付です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76983358842.84.090黒、光沢
16,600
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
76983349842.84.050濃紺、光沢
15,900
取扱い終了
返品不可
76983367842.84.095グレー、光沢
15,900
取扱い終了
返品不可
76983376842.84.097ライトグレー、光沢
15,900
取扱い終了
返品不可
76983385842.84.099ホワイト、光沢光沢
15,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする