ハーフェレ
コートフック プラスチック コートフック 843.18タイプ
控えめなデザインのコートフックです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途
コートフック
幅A(mm)
23
奥行(mm)
40
高さC(mm)
70
取付
取付穴間隔:23mm
仕上
黒
材質
プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76983394
843.18.605
¥
206
¥
189
¥
208
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください