曜日別特売

帽子・コートフック プラスチック タイプ

帽子・コートフック プラスチック タイプ - ハーフェレ

控えめなデザインの帽子・コートフックです。

用途帽子・コートフック幅A(mm)23奥行(mm)98高さC(mm)160取付取付穴間隔:23mm仕上材質プラスチック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76983403843.17.608
333
299
329(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする