ハーフェレ
コートフック‐Hewi プラスチック 842.61タイプ
控えめなデザインのコートフックです。
用途
コートフック
奥行(mm)
30
フック寸法D(mm)
8.5
丸座径(Φmm)
40
ねじ寸法(Φmm)
3
穴間隔(mm)
26
材質
PA
仕様
丸座
内容量
1個
注意
※穴間隔は26mmです。取り付けビスは付属しておりません。木ネジナベ頭Φ3.0mmをご使用ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76983419
842.61.118
マスタード、光沢
¥
2,060
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76983428
842.61.133
ルビー、光沢
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76983437
842.61.150
濃紺、光沢
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76983455
842.61.190
黒、光沢
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76983473
842.61.195
グレー、光沢
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76983498
842.61.199
ホワイト、光沢
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76983446
842.61.174
黄緑、光沢
¥
2,860
取扱い終了
返品不可
76983464
842.61.192
ダークグレー、光沢
¥
2,860
取扱い終了
返品不可
76983489
842.61.197
ライトグレー、光沢
¥
2,860
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください