曜日別特売

コートフック‐Hewi プラスチック 842.61タイプ

コートフック‐Hewi プラスチック 842.61タイプ - ハーフェレ

控えめなデザインのコートフックです。

用途コートフック奥行(mm)45フック寸法D(mm)11丸座径(Φmm)50ねじ径(mm)4穴間隔(mm)34材質PA仕様丸座内容量1個
注意
※穴間隔は34mmです。取り付けビスは付属しておりません。木ネジナベ頭Φ4.0mmをご使用ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76983507842.61.233ルビー、光沢
3,790
3,398
3,738(税込)
23日以内出荷
返品不可
76983516842.61.250濃紺、光沢
3,790
3,398
3,738(税込)
23日以内出荷
返品不可
76983525842.61.274黄緑、光沢
4,840
4,198
4,618(税込)
23日以内出荷
返品不可
76983543842.61.295グレー、光沢
5,130
4,598
5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
76983559842.61.297ライトグレー、光沢
3,790
3,398
3,738(税込)
23日以内出荷
返品不可
76983568842.61.299ホワイト、光沢
3,790
3,398
3,738(税込)
23日以内出荷
返品不可
76983534842.61.290黒、光沢
4,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする