ハーフェレ
コートフック‐Hewi プラスチック 842.61タイプ
控えめなデザインのコートフックです。
用途
コートフック
奥行(mm)
65
フック寸法D(mm)
15
丸座径(Φmm)
60
ねじ寸法(Φmm)
5
穴間隔(mm)
42
材質
PA
仕様
丸座
内容量
1個
注意
※穴間隔は42mmです。取り付けビスは付属しておりません。木ネジナベ頭Φ5.0mmをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76983595
842.61.399
ホワイト、光沢
¥
6,080
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76983577
842.61.390
黒、光沢
¥
7,510
取扱い終了
返品不可
76983586
842.61.397
ライトグレー、光沢
¥
7,510
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください