ハーフェレ
コートフック‐Hewi プラスチック 842.61タイプ
控えめなデザインのコートフックです。
用途
コートフック
奥行(mm)
100
フック寸法D(mm)
20
丸座径(Φmm)
70
ねじ寸法(Φmm)
5
穴間隔(mm)
50
材質
PA
仕様
丸座
内容量
1個
注意
※穴間隔は50mmです。取り付けビスは付属しておりません。木ネジナベ頭Φ5.0mmをご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76983638
842.61.499
ホワイト、光沢
¥
7,750
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76983604
842.61.450
濃紺、光沢
¥
9,740
取扱い終了
返品不可
76983613
842.61.495
グレー、光沢
¥
9,740
取扱い終了
返品不可
76983629
842.61.497
ライトグレー、光沢
¥
9,740
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください