ハーフェレ
コートフック‐Hewi プラスチック 842.62タイプ
控えめなデザインのコートフックです。
用途
コートフック
奥行(mm)
44
フック寸法D(mm)
11
丸座径(Φmm)
50
ねじ寸法(Φmm)
4
穴間隔(mm)
22
材質
PA
仕様
丸座、フック2個付き
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジナベ頭Φ4.0mmをご使用ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76983647
842.62.233
ルビー、光沢
¥
5,540
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76983656
842.62.250
濃紺、光沢
¥
5,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76983665
842.62.274
黄緑、光沢
¥
5,540
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76983674
842.62.290
黒、光沢
¥
5,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76983683
842.62.292
ダークグレー、光沢
¥
7,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76983699
842.62.295
グレー、光沢
¥
5,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76983708
842.62.297
ライトグレー、光沢
¥
5,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76983717
842.62.299
ホワイト、光沢
¥
5,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください