ハーフェレ
コートフック‐Hewi プラスチック 842.63タイプ
控えめなデザインのコートフックです。
用途
コートフック
奥行(mm)
105
フック寸法D(mm)
20
丸座径(Φmm)
70
ねじ寸法(Φmm)
5
穴間隔(mm)
50
仕上
ホワイト、つや消し
材質
フック:PA、ドアストッパー:ラバー
仕様
ドアストッパー付
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジナベ頭Φ4.0mmをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76983726
842.63.499
¥
9,070
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください