ハーフェレ
天井フック‐Hewi プラスチック 842.66タイプ
控えめなデザインのコートフックです。
用途
コートフック
高さC(mm)
50
フック寸法D(mm)
11
丸座径(Φmm)
50
ねじ寸法(Φmm)
4
穴間隔(mm)
34
仕上
ホワイト、光沢
材質
PA
内容量
1個
注意
※穴間隔は34mmです。取り付けビスは付属しておりません。木ネジナベ頭Φ4.0mmをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76983753
842.64.299
¥
3,770
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください