ハーフェレ
天井フック‐Hewi プラスチック 842.69タイプ
控えめなデザインのコートフックです。
用途
コートフック
高さC(mm)
70
フック寸法D(mm)
12
丸座径(Φmm)
50
ねじ寸法(Φmm)
4
穴間隔(mm)
30
仕上
濃紺、つや消し
材質
PA
仕様
回転
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジナベ頭Φ4.0mmをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76983787
842.65.250
¥
5,370
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください