ハーフェレ
コートフック ステンレス 842.58タイプ
控えめなデザインです。目隠しコーナー用途で側板に埋め込み取付けに最適
用途
コートフック
取付
接着固定
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
仕様
伸縮
内容量
1個
注意
※取り付けは接着固定です。2液性接着材の使用をお勧めします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76983866
842.58.010
14×120
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76983875
842.58.080
8×105
¥
11,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください