曜日別特売

コートフック ステンレス 842.57タイプ

コートフック ステンレス 842.57タイプ - ハーフェレ

控えめなデザインと高い機能性があるコートフックです。

用途コートフック奥行(mm)37.5寸法(mm)横断面:ベース 30×30、フック 15×15ピン径(Φmm)6仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS304)セット内容取り付け部品(木ネジΦ4.0×60mmと壁面プラグ)仕様取付部品付、角座内容量1個
注意
※取り付け部品(木ネジΦ4.0×60mmと壁面プラグ)付です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76983893842.57.020
9,700
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする