ハーフェレ
コートフック ステンレス 842.58タイプ
ヴィンテージデザインの装飾家具に最適です。
用途
コートフック
奥行(mm)
50
フック線径(Φmm)
12
丸座径(Φmm)
30
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス鋼(SUS316Ti)
セット内容
取付け部品(M6 メタルダボと壁面プラグ)
仕様
取付部品付、丸座付き
内容量
1個
注意
※取り付け部品(M6メタルダボと壁面プラグ)付です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76983909
842.58.090
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください