ハーフェレ
コートフック ステンレス 842.59タイプ
控えめなデザインと高い機能性があるコートフックです。
用途
コートフック
幅(mm)
70
奥行(mm)
50
丸座径(Φmm)
55
取付
取付穴間隔:28mm
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
セット内容
取り付け部品(木ネジΦ4.0×45mmと壁面プラグ)
仕様
取付部品付、丸座付
内容量
1個
注意
※穴間隔は28mmです。取り付け部品(木ネジΦ4.0×45mmと壁面プラグ)付です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76983918
842.59.090
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください