ハーフェレ
コートフック ステンレス 843.91タイプ
控えめなデザインと高い機能性があるコートフックです。
用途
コートフック
フック寸法D(mm)
20
取付
取付穴間隔:16mm
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
高さC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76983927
843.91.011
43
100
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76983936
843.91.012
64
150
¥
6,760
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください