ハーフェレ
コートフック 亜鉛合金 845.08タイプ
クローゼットの中の使用に最適です。
用途
コートフック
寸法(mm)
45.5×18
仕上
クロームメッキ
材質
フック:亜鉛合金、カバーキャップ:プラスチック
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジ皿頭Φ3.5mmをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76983954
845.08.210
¥
893
¥
769
¥
846
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください