ハーフェレ
コートフック 亜鉛合金 845.08タイプ
クローゼットの中の使用に最適です。
用途
コートフック
幅A(mm)
25
奥行(mm)
30
高さC(mm)
56
取付
取付穴間隔:10mm
材質
亜鉛合金
仕様
取付部品付き
内容量
1個
注意
※穴間隔は10mmです。取り付け部品付です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76983963
845.08.450
サテンクローム
¥
2,710
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76983979
845.08.650
サテンニッケル
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください