曜日別特売

ステンレス コートハンガー 丸 棚下、背板取付

ステンレス コートハンガー 丸 棚下、背板取付 - ハーフェレ

控えめなデザインと高い機能性があるコートハンガーです。棚下、背板へ取付

用途ワードローブ長さ(mm)300高さ(mm)125パイプ径(Φmm)25取付棚下、背板へ取付仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS304)内容量1個
注意
※取り付けは棚下、背板へネジ止めです。取り付けビスは付属しておりません。M6ネジ皿頭をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76983988843.68.050
21,100
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする