ハーフェレ
ステンレス コートハンガー 四角 棚下、背板取付
控えめなデザインと高い機能性があるコートハンガーです。棚下、背板へ取付
用途
ワードローブ
長さ(mm)
300
高さ(mm)
125
寸法(mm)
横断面:レール 25×25
取付
棚下、背板へ取付
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
注意
※取り付けは棚下、背板へネジ止めです。取り付けビスは付属しておりません。M6ネジ皿頭をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76984006
843.68.060
¥
27,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください