ハーフェレ
コートフック ステンレス 844.27タイプ
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
用途
コートフック
幅A(mm)
26
奥行(mm)
45
高さC(mm)
29
仕上
サテンクローム
材質
ステンレス
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76984067
844.27.410
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください