ハーフェレ
コートフック ステンレス 844.27タイプ
控えめなデザインのコートフックです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途
コートフック
幅A(mm)
10
奥行(mm)
42
高さC(mm)
45
材質
ステンレス
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76984076
844.27.200
クロームメッキ
¥
3,870
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76984085
844.27.400
サテンクローム
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください