曜日別特売

コートハンガー スチール 棚下への取付

コートハンガー スチール 棚下への取付 - ハーフェレ

控えめなデザインです。棚下への取付

用途ワードローブ奥行(mm)242高さC(mm)86パイプ径(Φmm)12材質スチール仕様M4ネジ内容量1個
注意
※取り付けは棚下へネジ止めです。取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76984119843.74.400サテンクローム
4,020
3,398
3,738(税込)
23日以内出荷
返品不可
76984128843.74.600サテンニッケル
4,140
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする