ハーフェレ
折りたたみコートフック プラスチック+メタル
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
用途
ワードローブ
寸法(mm)
160×21
材質
本体:プラスチック、フック:亜鉛合金
セット内容
取り付け部品(木ネジΦ4.0×30mm2本と壁面プラグ6mm2個)
仕様
折りたたみフック、折りたたんだ状態での保持マグネット付
内容量
1個
注意
※取り付け部品(木ネジΦ4.0×30mm2本と壁面プラグ6mm2個)付です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76984155
844.23.900
本体:シルバー色、フック:サテンクローム
¥
14,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76984137
844.23.300
本体:黒、フック:クロームメッキ
¥
14,300
取扱い終了
返品不可
76984146
844.23.700
本体:白、フック:クロームメッキ
¥
14,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください