曜日別特売

コートフック ステンレス 回転フック 3 個付

コートフック ステンレス 回転フック 3 個付 - ハーフェレ

控えめなデザインです。壁に取付

用途ワードローブ寸法(mm)200×255取付壁付仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS304)セット内容取付け部品(木ネジ Φ 4.0×45mm と壁面プラグ)仕様回転フック 3 個付内容量1個
注意
※回転フック3個が付属しています。取り付けは壁へネジ止めです。取り付け部品(木ネジΦ4.0×45mmと壁面プラグ)付です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76984173844.17.011
77,500
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする