ハーフェレ
ワードローブラック ステンレス フック 6 個付き
控えめなデザインです。壁に取付
用途
ワードローブ
幅(mm)
295
奥行(mm)
67
高さ(mm)
158
取付
壁取付
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
セット内容
取り付け部品(木ネジΦ3.0×40mmと壁面プラグ)
仕様
取付部品付き
内容量
1個
注意
※取り付け部品(木ネジΦ3.0×40mmと壁面プラグ)付です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76984189
844.69.010
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください