ハーフェレ
コートハンガー ステンレス
控えめなデザインと高い機能性があるコートハンガーです。棚下へネジ止め
用途
ワードローブ
長さ(mm)
580
取付
棚下に固定
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
注意
※収納寸法目安は夏用ジャケット4-6cm、冬用ジャケット6-8cmです。取り付けは棚下へネジ止めです。取り付けビスは付属しておりません。木ネジ皿頭Φ3.5mmまたはM5ネジ皿頭をご使用ください。輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76984216
844.19.020
¥
44,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください