曜日別特売

コートハンガー ステンレス

コートハンガー ステンレス - ハーフェレ

控えめなデザインと高い機能性があコートハンガーです。棚下、背面へネジ止め

用途ワードローブ長さ(mm)580取付棚下や木背板に取付仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS304)内容量1個
注意
※収納寸法目安は夏用ジャケット4-6cm、冬用ジャケット6-8cmです。背面取り付け用サポートは組立が必要です。取り付けは棚下と背面にネジ止めです。取り付けビスは付属しておりません。木ネジ皿頭Φ3.5mmまたはM5ネジ皿頭をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76984225844.19.030
64,400
55,980
61,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする