曜日別特売

コートハンガー ステンレス

コートハンガー ステンレス - ハーフェレ

控えめなデザインと高い機能性があるコートハンガーです。棚下、側板へ取付

用途ワードローブ長さ(mm)595仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS304)内容量1個
注意
※この商品はお客様で組立が必要です。取り付けは棚下、側面へネジ止めです。取り付けビスは付属しておりません。木ネジ皿頭Φ3.5mm、木ネジ皿頭Φ5.0mmまたはM5ネジ皿頭をご使用ください。輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76984234844.17.040
59,800
52,980
58,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする