ハーフェレ
コートフック ステンレス
控えめなデザインです。
用途
ワードローブ
寸法(mm)
40×125×300
取付
壁付
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
セット内容
取り付け部品(木ネジΦ4.0×45mmと壁面プラグ)付
仕様
取付部品付き
内容量
1個
注意
※取り付けは壁へネジ止めです。取り付け部品(木ネジΦ4.0×45mmと壁面プラグ)付です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76984259
844.19.050
¥
68,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください