ハーフェレ
壁付シューズラック ステンレス
控えめなデザインです。
用途
ワードローブ
幅(mm)
600
奥行(mm)
350
高さ(mm)
300
取付
壁付
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
取付け部品付
内容量
1個
注意
※取り付け部品付です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76984286
844.19.070
¥
142,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください