ハーフェレ
折りたたみフック ステンレス
控えめなデザインと高い機能性があるコートフックです。
用途
コートフック
寸法(mm)
180×25
偏芯(mm)
165
取付
壁付
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
セット内容
取り付け部品(木ネジΦ3.5×40mm)付
仕様
取付部品付
内容量
1個
注意
※クリアランスは165mmです。取り付け部品(木ネジΦ3.5×40mm)付です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76984365
844.21.010
¥
27,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください