ハーフェレ
折りたたみフック ステンレス
閉位置で保持するマグネット付の折りたたみ式コートフックです。扉が振動している間でも、フックはハウジングの中で保持されるので建具扉への使用も可能です。建具の扉への使用も可能
用途
コートフック
寸法(mm)
120×15
取付
ネジなしで接着固定
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
閉位置で保持するマグネット付
内容量
1個
注意
※ネジなしで接着固定ができます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76984374
844.76.040
¥
15,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください